NCR
ツインホース(酸素+プロパン)
用途
青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・オレンジ色―溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタン供給にのみ使用
最高使用圧力(MPa)
2
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色
青/オレンジ
使用温度(℃)
-25~+70
ニップル
推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52659758
SP55-10
5.0+5.0
10
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
52659767
SP55-20
5.0+5.0
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
52659776
SP55-30
5.0+5.0
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
52659785
SP55-50
5.0+5.0
50
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52659794
SP55-100
5.0+5.0
100
オープン
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52659803
SP69-10
6.3+9.5
10
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
52659819
SP69-20
6.3+9.5
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
52659828
SP69-30
6.3+9.5
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52659837
SP69-50
6.3+9.5
50
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52659846
SP69-100
6.3+9.5
100
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52659855
SP89-10
8.0+9.0
10
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
52659864
SP89-20
8.0+9.0
20
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
52659873
SP89-30
8.0+9.0
30
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52659889
SP89-50
8.0+9.0
50
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52659898
SP89-100
8.0+9.0
100
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200