NCR
酸素ホース
用途
溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用
色
青
使用温度(℃)
-25~+70
内容量
1本
全36種類を絞り込む
内径(mm)
選択してください
5
6.3
7.1
8
9.5
12.7
19
25.4
ホース長さ(m)
選択してください
10
20
30
50
60
100
最高使用圧力(MPa)
1.5
2
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径(mm)
ホース長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52659907
S5-10
5
10
2
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52659916
S5-20
5
20
2
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
52659925
S5-30
5
30
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
52659934
S5-50
5
50
2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
52659943
S5-100
5
100
2
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
52659959
S6-10
6.3
10
2
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
52659968
S6-20
6.3
20
2
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
52659977
S6-30
6.3
30
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
52659986
S6-50
6.3
50
2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
52659995
S6-100
6.3
100
2
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52660013
S8-20
8
20
2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
52660029
S8-30
8
30
2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
52660038
S8-50
8
50
2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
52660047
S8-100
8
100
2
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52660056
S9-10
9.5
10
2
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52660065
S9-20
9.5
20
2
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
52660074
S9-30
9.5
30
2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
52660083
S9-50
9.5
50
2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52660099
S9-100
9.5
100
2
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52660108
S12-10
12.7
10
2
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
52660117
S12-20
12.7
20
2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
52660126
S12-30
12.7
30
2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
52660135
S12-50
12.7
50
2
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52660144
S12-100
12.7
100
2
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52660153
S19-10
19
10
2
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
52660169
S19-20
19
20
2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
52660178
S19-30
19
30
2
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52660187
S19-50
19
50
2
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52660196
S19-100
19
100
2
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52660205
S25-10
25.4
10
1.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
52660214
S25-20
25.4
20
1.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
52660223
S25-30
25.4
30
1.5
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52660239
S25-50
25.4
50
1.5
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52660248
S25-60
25.4
60
1.5
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21466386
S7-100
7.1
100
2
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
52660004
S8-10
8
10
2
¥
4,340
取扱い終了
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。