アセチレンホース

アセチレンホース - NCR
用途溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52660257A5-10510
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
52660266A5-20520
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
52660275A5-30530
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
52660284A5-50550
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
52660293A5-1005100
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52660406A9-109.510
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
52660415A9-209.520
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
52660424A9-309.530
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
52660433A9-509.550
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
52660449A9-1009.5100
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52660458A12-1012.710
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
52660467A12-2012.720
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
52660476A12-3012.730
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
52660485A12-5012.750
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52660494A12-10012.7100
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52660503A19-101910
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
52660519A19-201920
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52660528A19-301930
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52660537A19-501950
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52660546A19-10019100
オープン
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52660309A6-106.310
オープン
取扱い終了
代替品有
52660318A6-206.320
オープン
取扱い終了
代替品有
52660327A6-306.330
オープン
取扱い終了
代替品有
52660336A6-506.350
オープン
取扱い終了
代替品有
52660345A6-1006.3100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
52660354A8-10810
オープン
取扱い終了
代替品有
52660363A8-20820
オープン
取扱い終了
代替品有
52660379A8-30830
オープン
取扱い終了
代替品有
52660388A8-50850
オープン
取扱い終了
代替品有
52660397A8-1008100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52660309A6-1072631213UFG06-10MA6-10 ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR 72631213ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホースNCR1本
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52660318A6-2072631222UFG06-20MA6-20 ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR 72631222ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホースNCR1本
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52660327A6-3072631238UFG06-30MA6-30 ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR 72631238ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホースNCR1本
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52660336A6-5072631247UFG06-50MA6-50 ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR 72631247ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホースNCR1本
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52660345A6-10072631256UFG06-100MA6-100 ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR 72631256ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホースNCR1本
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52660354A8-1072631265UFG08-10MA8-10 ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR 72631265ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホースNCR1本
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52660363A8-2072631274UFG08-20MA8-20 ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR 72631274ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホースNCR1本
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52660379A8-3072631283UFG08-30MA8-30 ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR 72631283ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホースNCR1本
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52660388A8-5072631292UFG08-50MA8-50 ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR 72631292ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホースNCR1本
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52660397A8-10072631308UFG08-100MA8-100 ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR 72631308ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホースNCR1本
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする