BOSCH(ボッシュ)
コードレスライト
(1件のレビュー)
1WLED6灯採用で、300ルーメンの明るさです。5段階の角度調整。収納可能な金属製フックで、ひっかけて使用が可能です。
用途
照明
質量(kg)
0.3
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
116×78×163
光束(Lm)
300
電球の種類
LED(1W)×6個
連続点灯時間(分)
約300/Ah、5Ahバッテリー使用時約25時間点灯
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52663705
GLI18V-300
1台
本体のみ
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
46162149
GLI18V-300SET
1セット
本体、18V5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)セット
¥
37,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください