曜日別特売

キャタピーコード

キャタピーコード - BIGMAN(ビッグマン)キャタピーコード - BIGMAN(ビッグマン)キャタピーコード - BIGMAN(ビッグマン)キャタピーコード - BIGMAN(ビッグマン)キャタピーコード - BIGMAN(ビッグマン)キャタピーコード - BIGMAN(ビッグマン)キャタピーコード - BIGMAN(ビッグマン)キャタピーコード - BIGMAN(ビッグマン)

日米特許登録済【ストレッチBUMP構造】強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが柔らかく自在変形し荷重を吸収します。
大切な品物の落下を防ぎます。

用途使用荷重にあった品物の落下防止に。材質本体:ナイロン、ゴム、樹脂部:ナイロン、フック部:亜鉛合金内容量1個
注意
※高熱や鋭利な刃物へ接触させないでください。
※安全確保の為、取り付け工具及びその他の製品の重さは、指定された重さ以内で使用してください。
※製品特性上、自然長には誤差があります。
全15種類を絞り込む
使用荷重(kg)
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
使用荷重(kg)
最大長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52664028CSC-S60.5600ブラック
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
52664037CSC-S70.5600グリーン
オープン
939
1,033(税込)
4日以内出荷
52664046CSC-S80.5600オレンジ
オープン
939
1,033(税込)
3日以内出荷
52664055CSC-S90.5600ピンク
オープン
939
1,033(税込)
4日以内出荷
52664064CSC-S100.5600ブルー
オープン
939
1,033(税込)
3日以内出荷
52664073CSC-1K611410ブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
52664089CSC-1K71-
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
52664098CSC-1K811410レッド/ブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
52664107CSC-1K911410オレンジ
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
52664116CSC-1K1011410迷彩柄
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
52664125CSC-2K621530ブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
52664134CSC-2K72-
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
52664143CSC-2K821530レッド/ブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
52664159CSC-2K921530オレンジ
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
52664168CSC-2K1021530迷彩柄
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする