曜日別特売

大音量電波デジタル時計 フィットウェーブバトル220

大音量電波デジタル時計 フィットウェーブバトル220 - リズム(旧:リズム時計工業)大音量電波デジタル時計 フィットウェーブバトル220 - リズム(旧:リズム時計工業)

大音量電波デジタル時計。音量(大・小)切替式。ライト付。アラーム音20種類選択式。カレンダー表示。温度表示付

機能40kHz/60kHz自動切換式電波時計、電波OFF機能、電子音アラーム、Wアラーム、スヌーズ+アラーム自動停止、アラームモニター、音量調節(段階式)、12(AM・PM)24時間表示切替、残照機能ライト、温度、カレンダー寸法(mm)183×69×64付属品お試しマンガン電池材質プラスチック枠:ABS表示方式デジタル使用電池単3アルカリ乾電池×2アラーム日付表示電波時計温度計連続秒針ライト機能12/24表示切替内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526642838RZ220SR01
6,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
526642998RZ220SR03
6,000
取扱い終了
526643088RZ220SR05
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする