曜日別特売

賞状入れ(転がらない角型)角筒

賞状入れ(転がらない角型)角筒 - タカ印(ササガワ)賞状入れ(転がらない角型)角筒 - タカ印(ササガワ)賞状入れ(転がらない角型)角筒 - タカ印(ササガワ)賞状入れ(転がらない角型)角筒 - タカ印(ササガワ)賞状入れ(転がらない角型)角筒 - タカ印(ササガワ)賞状入れ(転がらない角型)角筒 - タカ印(ササガワ)

賞状・絵・設計図・書類などを折らずに収めます。持ち運び保管に最適です。転がらず中身の紙も取り出しやすい角型。1本ごとに個包装されています(ヘッダー付袋入)。

材質本体:厚紙、蓋・底:ABS樹脂内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合サイズ
高さH×幅W×長さL(mm)
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5266457910-1975B445×45×300ワニ柄クロス
640
639
703(税込)
3日以内出荷
5266458810-1976A345×45×360ワニ柄クロス
660
659
725(税込)
当日出荷
5266459710-1985B445×45×300黒クロス
640
639
703(税込)
8日以内出荷
返品不可
5266460610-1986A345×45×360黒クロス
660
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする