ジャストコーポレーション
LED BLACK BOARD
専用マーカーで自由に描いた文字やイラストを16種類もの発光パターンで効果的にアピール!
質量(kg)
約3.8
色
ブラック
消費電力(W)
12
寸法(縦×横)(mm)
【発光部】520×350
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
580×440×33
内容量
1台
注意
※長時間直射日光があたる所に放置すると、アクリルが膨張・変形する場合があります。
※本製品は、防滴・防水処理を施していません。水がかかる場所、結露が発生するような場所での御使用はお止めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52885727
PA-1000
¥
36,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045