曜日別特売

アニマルサイン 動物下タイプ【無地セット】両面

アニマルサイン 動物下タイプ【無地セット】両面 - ジャストコーポレーションアニマルサイン 動物下タイプ【無地セット】両面 - ジャストコーポレーションアニマルサイン 動物下タイプ【無地セット】両面 - ジャストコーポレーションアニマルサイン 動物下タイプ【無地セット】両面 - ジャストコーポレーションアニマルサイン 動物下タイプ【無地セット】両面 - ジャストコーポレーションアニマルサイン 動物下タイプ【無地セット】両面 - ジャストコーポレーションアニマルサイン 動物下タイプ【無地セット】両面 - ジャストコーポレーションアニマルサイン 動物下タイプ【無地セット】両面 - ジャストコーポレーション

動物が看板を持ち上げているようなユニーク看板。

材質PE質量(kg)約4寸法(縦×横)(mm)【表示部】260×685(両面)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)434×1200×300満水時質量(kg)約30内容量1台
注意
※動物の胴体部分のシールは貼られていない状態での納品となります。お手数おかけしますがお客様自身で貼り付けください。
※個人宅への配送は不可です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52885894KA-ANM-AT-MS2
25,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52885903KA-ANM-AT-MS2
25,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52885919KA-ANM-AT-MS2
25,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52885928KA-ANM-AT-MS2
25,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52885937KA-ANM-AT-MS2
25,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする