超音波洗浄器「ソニクリアEX」

超音波洗浄器「ソニクリアEX」 - ドリテック
(2件のレビュー)

周波数42kHz、お手入れしにくい汚れをサッと洗浄
「強・弱」の2段階で選べる洗浄力。
洗浄するものにあわせて洗浄時間を5段階から選択(カウントダウンタイマー)
カウントダウンタイマーで残り時間を表示(オートオフ機能)
大きな洗浄タンクで大きなモノも簡単洗浄(タンク容量:約1600ml タンクサイズ:W215×D120×H69mm)

周波数(kHz)(超音波)42消費電力(W)【強】70、【弱】35材質本体外装:ABS樹脂、タンク:ステンレス、フタ:AS樹脂容量(mL)約1600電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26.0×16.5×16.5電源コード(cm)120内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52664904UC-503WTホワイト
オープン
取扱い終了
52664913UC-503SVシルバー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52664904
2023-08-30
用途: 実験用基板のクリーニング
株式会社北海光電子製造業

例えば腕時計はリストバンドだけを外して洗浄するなど、細かい使用事例があると有難い。

対象商品 : 52664913
2022-08-29
用途: 二輪車の気化器分解整備時
ROSE RSS自動車・二輪車・自転車関連業

二輪車のキャブレター分解清掃に使用。キャブレターを分解後、腐食していたインナーパーツ類をキャブクリーナーにてドブ漬け、その後本機にて超音波洗浄。
流石にビス類の錆は落とせないが、通路内やジェットの穴は綺麗に開通。超音波洗浄の効果を体感するには最適な機種。コスパが良い。本体の浴槽は単気筒ならボディーごと入る。
タイマーが最長で480秒だが、もっと長い時間の設定が欲しい。作動音は独特の音がするが個人的には気になるほどではない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする