曜日別特売

フルハーネス DB-HN-17PG

フルハーネス DB-HN-17PG - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

墜落制止用器具の規格 新規格品
胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用
腿ベルトが水平型で圧迫感が少なく、作業性がよい

用途万一の墜落時に体にかかる衝撃を分散させるフルハーネス材質ベルト:ナイロン、前ベルト連結調節環:スチール、バックル:アルミ、D環:スチール、フックハンガー:合成樹脂質量(g)約1130適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。)ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52651473DB-HN-17PG
33,900
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする