曜日別特売
モノタロウ

豚革手袋 小アテ・面ファスナー付 3双入

豚革手袋 小アテ・面ファスナー付 3双入 - モノタロウ豚革手袋 小アテ・面ファスナー付 3双入 - モノタロウ豚革手袋 小アテ・面ファスナー付 3双入 - モノタロウ豚革手袋 小アテ・面ファスナー付 3双入 - モノタロウ豚革手袋 小アテ・面ファスナー付 3双入 - モノタロウ豚革手袋 小アテ・面ファスナー付 3双入 - モノタロウ豚革手袋 小アテ・面ファスナー付 3双入 - モノタロウ豚革手袋 小アテ・面ファスナー付 3双入 - モノタロウ
(87件のレビュー)

豚革仕様なので非常に柔らかく手にフィットします。
手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
小アテ付きで親指の付け根部分の補強がされています。

用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など販売区分業務用内容量1袋(3双)
注意
※寸法表示は外寸です。表記寸法と着用感に多少の違いはございます。
※洗濯には適しておりません。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こす場合があります。異常を感じましたら使用を中止してください。
※長時間の水ぬれ、発汗等により色落ちすることもありますのでご注意ください。
※薬品(酸・アルカリなど)によっては浸透しますので、このような薬品、油類、溶剤には使用しようしないでください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落して、陰干ししてください。保管する場合は、日光を避けて保管してください。
※感電する恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
材質
アテ有無
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52666733-M約21.5約8.0豚表革小アテ付
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52666749-L約22.0約8.5豚表革小アテ付
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52666758-LL約23.5約9.0豚表革小アテ付
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
材質
アテ有無
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
52666733-M約21.5約8.0豚表革小アテ付1,3981,538
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52666749-L約22.0約8.5豚表革小アテ付1,3981,538
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52666758-LL約23.5約9.0豚表革小アテ付1,3981,538
(税込)
当日出荷
1年間返品保証

商品説明動画

【豚革手袋 小アテ・面ファスナー付 3双入】柔らかな豚革と面ファスナーでしっかりフィットするグローブ.
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:87
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-28
用途: 手にフィットして使いやすい

栗の収穫に使っています。
 耐切創手袋では、イガのトゲが刺さってしまうのですがこの手袋だとトゲも刺さらず、手にフィットして栗のイガ剥きにも問題なく使えます。

2025-07-04
用途: 溶接加工
建設業・工事業

柔らかくコストパフォーマンス良いと思います。
気にせず支給する事が出来ます。

2025-04-22
用途: 金属加工の時に使用している
合同会社 トライアングル製造業

金属を削る作業の時に使います火花が飛んできても熱くないので安心ですね

2025-12-22
用途: 機械作業
製造業

コストパフォーマンス最高、問題点特になし、定期的に購入しています

対象商品 : 52666758
2025-01-06
用途: 溶接作業

Tig溶接で使用するので柔らかくて使い易いです。
革の柔らかさにものによってムラがありますが、半日も使えば気になりません。
農作業などにも使いますが耐久性もあって使い易いです。
焚き火など熱い物を持ったりするにはいいですね。
時々縫い目がほつれ易いものがあるのがちょっと残念です。
個人的にコスパの良い商品と思います、

2025-07-14
用途: 普段使い

いつも安定した使用感です。
これからもリピートすると思います。

2024-12-05
用途: 来客等の装置内へ立ち入りの際に貸し出し
製造業

はめやすく、消耗品(すぐ汚れるもの)なので安いところが良いです

2025-03-21
用途: 溶接作業や溶断作業、組立作業など多岐にわたって使用している

他社の物と耐久性や使用感など何も変わらずに使用でき、価格が安い分助かっています。何度もリピートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする