福鞆工業
F3443 船用小形鋼製滑車
この商品は、JIS(日本工業規格)のF3443に準拠し製作しており、SE(アイ式)とSH(フック式)、滑車のシーブ呼び径は100mmと125mmが有ります。
用途
主に船の食料、ガスボンベ、補機類の部品等を積込みに用いる小形滑車です。
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ワイヤーロープ直径(Φmm)
最大使用荷重(t)
安全使用荷重(t)
単位質量(kg/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52667537
SE-100(上部アイ仕様)
100
(適応)8
2
0.5
2.8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52667546
SH-100(上部フック仕様)
100
(適応)8
2
0.5
2.9
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52667555
SE-125(上部アイ仕様)
125
(適応)10~12
4
1
4.2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52667564
SH-125(上部フック仕様)
125
(適応)10~12
4
1
5.6
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください