TMEHジャパン
差込キャスター
差込タイプキャスター アルミパイプ適合(Φ50エラストマー)
形状
自在
車輪径(Φmm)
(呼称寸法)50
材質(車輪)
エラストマー
取付高(mm)
69
適合パイプ
AP2812J-SA
許容荷重(daN)
30
偏心(mm)
21
内容量
1個
注意
※画像は車輪径Φ100タイプになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52666627
IATH-E50
オープン
¥
815
¥
897
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください