差込キャスター

差込キャスター - TMEHジャパン差込キャスター - TMEHジャパン差込キャスター - TMEHジャパン

差込みタイプキャスター アルミパイプ適合(Φ50ウレタン)

形状自在車輪径(Φmm)(呼称寸法)50材質(車輪)ウレタン取付高(mm)69適合パイプAP2812J-SA許容荷重(daN)40偏心(mm)21内容量1個
注意
※画像は車輪径Φ100タイプになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52666636IATH-U50
オープン
1,100
1,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする