TORAY(東レ)
高性能マルチクリーニングクロス 「トレシー」
材質
ポリエステル
タイプ
Toraysee
種類
メガネ拭き用
サイズ(cm)
19×19
アズワン品番
64-5075-20
カラー(布地)
ブルー
生地
織物1
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52668228
-
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください