一斗缶バッグ

一斗缶バッグ - 大塚刷毛製造一斗缶バッグ - 大塚刷毛製造一斗缶バッグ - 大塚刷毛製造一斗缶バッグ - 大塚刷毛製造

底面にPP板入りで丈夫な造りの一斗缶用強力荷揚げバッグ。
安定感抜群の釣り手アイ型。
絶妙なサイズ感で使い勝手バツグン!
開口部に直径5mmのワイヤー入り。
バッグ内で暴れない・傾かない&取り出しやすい。

用途荷揚げ・搬入・運搬・一斗缶入れ材質生地:底板、ナイロン:PP内容量1枚
注意
※鋭利なものを入れないでください。※耐荷重内での使用を厳守してください。※足場や凸部に引っかかった状態で負荷をかけないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
耐荷重(kg)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52667573321213 00011個用約30290×290×360
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
52667589321213 00022個用約60290×535×360
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする