HEADS(ヘッズ)
NEWフレンチガゼットバッグ
人気のフロストバッグです。大きめの横マチでデコ箱7号やサービス箱9号が入ります。
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)[半透明]
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52672087
NF-L
220
340
500
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52672096
NF-M
180
300
470
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52672105
NF-S
160
230
360
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください