HEADS(ヘッズ)
ウェーブフロストバッグ
透け感がおしゃれなバッグです。
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)[半透明] 底板:厚紙
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52669497
FG-5B
90
160
220
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52669488
FG-4B
90
220
280
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
52669506
FG-6B
85
130
165
¥
2,110
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください