HEADS(ヘッズ)
ウサクマペーパーバッグ
お子様も大喜び間違いなし。キュートなペーパーバッグです。
仕様
両面同デザイン
材質
紙
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52672376
UK-2P
120
350
310
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52672385
UK-3P
100
260
230
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
52672394
UK-4P
80
180
180
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください