HEADS(ヘッズ)
うさこレジバッグ
(1件のレビュー)
お子様に大人気なキャラクターレジ袋です。
仕様
片面デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)
色
ピンク
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52673627
US-S
S
180
0.016
350
100
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
52673636
US-M
M
240
0.019
450
140
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
52673645
US-L
L
300
0.02
550
150
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください