HEADS(ヘッズ)
カンパーニュブリキバケツ
インテリアにぴったりなブリキバケツです。本革のタッグ付きです。
仕様
片面デザイン 革タッグ付(20×90mm)
材質
ブリキ
内容量
1パック(6個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52672683
CNP-BBKL
直径170(110)×170
ピンク
L
¥
6,040
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52672699
CNI-BBKL
直径170(110)×170
アイボリー
L
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52672708
CNP-BBKS
直径120(90)×105
ピンク
S
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52672717
CNI-BBKS
直径120(90)×105
アイボリー
S
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52672726
CNB-BBKS
直径120(90)×105
ブルー
S
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52672735
CNC-BBKS
直径120(90)×105
ブラウン
S
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52672753
CNI-BBKM
直径130(95)×125
アイボリー
M
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52672744
CNP-BBKM
直径130(95)×125
ピンク
M
¥
4,520
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください