キャンディベアギフトバッグ

キャンディベアギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)キャンディベアギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)キャンディベアギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)キャンディベアギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)

うさぎとくまがかわいいPE巾着バッグです。お子様にも大人気!巾着型なので簡単にラッピングできます。

材質ポリエチレン(ソフト)仕様片面デザイン内容量1パック(20枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52672349CDB-2NS310×430×60M
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
52672358CDB-3NS230×300×40S
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
52672367CDB-4NS190×260×40SS
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする