曜日別特売

シンプルクオリティ窓付ギフトボックス

シンプルクオリティ窓付ギフトボックス - HEADS(ヘッズ)シンプルクオリティ窓付ギフトボックス - HEADS(ヘッズ)シンプルクオリティ窓付ギフトボックス - HEADS(ヘッズ)シンプルクオリティ窓付ギフトボックス - HEADS(ヘッズ)シンプルクオリティ窓付ギフトボックス - HEADS(ヘッズ)シンプルクオリティ窓付ギフトボックス - HEADS(ヘッズ)シンプルクオリティ窓付ギフトボックス - HEADS(ヘッズ)シンプルクオリティ窓付ギフトボックス - HEADS(ヘッズ)
(4件のレビュー)

商品を入れるだけでギフトが完成する、シンプルな無地の窓付ボックスです。ピンと立ったハンドルが手に取りやすく、店頭に並べてそのままお持ち帰りいただけます。

仕様窓にはPETフィルムを貼っています。各商品のサイズは内寸表記です(高さにハンドル部分は含まれません)材質再生紙、PET[透明]内容量1パック(10枚)
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52669838SIQ-WGB1320×220×90
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
52669847SIQ-WGB2255×180×80
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
52669856SIQ-WGB3210×125×70
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
52669865SIQ-WGB4180×180×70
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
52669874SIQ-WGBM185×230×80
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
52669883SIQ-WGBS140×170×70
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52669874
2024-08-23
用途: 商品梱包

商品の梱包に使用。中が見えてとても良い。奥行きの寸法のバリエーションがもっとあればなお良いと思います。

2022-04-02
用途: フラワーアイテムのラッピング
卸売・小売業

フラワーアイテムのラッピングに使用させて頂きました。凄くしっかり作られていて、本当に高見えします。
一つだけハトメが取れていて持ち手が取れていた為、その点が残念でした。

対象商品 : 52669847
2021-12-27
用途: ドッグフード用ギフト
Peach and Flower卸売・小売業

ワンちゃん用おやつギフト用に使用しています。中身が見えるので使用しやすいです。地方へ発送する時もお客様からお洒落だと大変喜ばれますし、組み立ても簡単なので急ぐ時でもスピーディーに対応出来ます。

対象商品 : 52669856
2021-07-22
用途: プレゼント
ヘアデザインアドサービス業

袋がいらず、そのまま運べてプレゼントでき、きちんと見えるし、よい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする