HEADS(ヘッズ)
ナチュラルレジバッグ
ナチュラルデザインのレジ袋です。サイズも様々ご用意しています。
仕様
片面デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)
色
ベージュ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52672437
NL-XL
1パック(50枚)
XL
450
0.03
750
200
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52672446
NL-LL
1パック(100枚)
LL
350
0.023
650
170
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52672455
NL-L
1パック(100枚)
L
300
0.02
550
150
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52672464
NL-M
1パック(100枚)
M
240
0.019
450
140
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
52672473
NL-S
1パック(100枚)
S
180
0.016
350
100
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください