フレンチクラフトペーパーバッグ

フレンチクラフトペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)フレンチクラフトペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)フレンチクラフトペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)フレンチクラフトペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)フレンチクラフトペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)

袋の口に一工夫。折り目が入っているので入れやすくなっています。少し厚手のナチュラルなクラフト紙でつくったマチが広めの紙袋です。

仕様両面同デザイン材質紙 底板:厚紙内容量1パック(10枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52669619FR-LP200230450
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
52669637FR-2P220350310
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
52669646FR-3P210270280
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
52669655FR-4P200220200
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
52669664FR-5P145165145
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52669628FR-1P290420360
3,230
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする