HEADS(ヘッズ)
フレンチフロストPEバッグ
ふんわり透けるフロスト素材が中の商品をきれいにみせます。白の文字デザインがおしゃれな手提げポリバッグです。
幅(mm)
220
高さ(mm)
330
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)[半透明]
寸法(幅W×高さH)(mm)
220×330
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52669549
NFR-4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください