HEADS(ヘッズ)
フレンチフロストガゼットバッグ
便利で使い勝手のいいリーズナブルなバッグができました。
奥行(mm)
90
幅(mm)
275
高さ(mm)
200
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)[半透明]
サイズ
SS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
275×200×90
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52672114
FR-SSG
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください