HEADS(ヘッズ)
レースPEバッグ
甘いピンク色に白のレースデザインの小判抜きのポリ袋です。中央の大きなレースが乙女心をくすぐります。
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52672613
LA-4
1パック(100枚)
100
260
290
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52672629
LA-5
1パック(100枚)
80
200
250
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52672638
LA-6
1パック(100枚)
40
180
200
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
52672604
LA-3
1パック(50枚)
60
300
450
¥
1,740
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください