曜日別特売

レターワイヤータイ

レターワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)レターワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)レターワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)レターワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)レターワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)レターワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)レターワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)レターワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)

ねじっても破れにくい、ダブルワイヤーのワイヤータイです。デザイン入りのカラフルなワイヤータイは、これだけで簡単にプチギフトを作れる便利アイテムです。

仕様片面デザイン ワイヤー入(両端)材質長さ(m)0.15寸法(幅W×長さL)(mm)7×150内容量1パック(100本)
注意
※印刷の都合上、天地左右のズレが生じる場合がございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52671554LYT-REレッド
オープン
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
52671563LYT-PIピンク
オープン
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
52671579LYT-LGライトグリーン
オープン
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
52671588LYT-BLブルー
オープン
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
52671597LYT-YEイエロー
オープン
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
52671606LYT-ORオレンジ
オープン
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
52671615LYT-BRブラウン
オープン
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
52671624LYT-BKブラック
960
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする