HEADS(ヘッズ)
花うさぎレジバッグ
和風デザインのレジ袋です。
材質
ポリエチレン(ハード)
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52672419
HU-M
M
240
450
140
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
52672428
HU-S
S
180
350
100
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
52672403
HU-L
L
300
550
150
¥
1,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください