曜日別特売
モノタロウ

チョークライン 大型

チョークライン 大型 - モノタロウチョークライン 大型 - モノタロウチョークライン 大型 - モノタロウ
(13件のレビュー)

大容量のチョークライン。粉チョークを投入し最大50mまでの線引きできます。

用途道路工事や区画やイベントの線引きに材質(本体)ABS樹脂質量(g)約560糸の長さ(m)50糸の太さ(mm)2.5色(本体)黄色、黒本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約172×340×94内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
※粉チョークを適量入れてご使用ください。
※粉チョークは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52942269-
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52942269
2024-09-19
用途: ライン引き作業で使用
建設業・工事業

現場3カ所目でハンドル部回らなくなり、確認したところ、本体の小さな歯車が壊れ使用不可に。
巻き取りのひもが中で絡みやすく、絡んだらばらさない限りハンドル動きません。無理に回すと壊れます。

4が参考にしています
2024-04-02
用途: 路面標示の作図
建設業・工事業

ハンドルのギアがプラスチックの為、耐久性が低すぎて2台購入したが10日持ちませんでしたので、現在魔改造して使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 52942269
2023-12-07
用途: 舗装版切断での墨出し
電気・ガス・熱供給・水道業

他の人が書いてたけどリールの終い状況に難あり
だけど普通に使える 耐久性とかはまだ不明
まぁ お値段相当って思えれば買いかと

1が参考にしています
対象商品 : 52942269
2024-02-12
用途: 道路上にマーキング作業時
建設業・工事業

この価格で購入できるのはとても助かりました。
リピート買いしました。

対象商品 : 52942269
2023-06-25
用途: 基礎工事
建設業・工事業

最初から、糸が絡まり、使い物にならなかった。 
価格が安い分、品質もそれなりです。

対象商品 : 52942269
2022-09-22
用途: 測量の墨出し作業用
株式会社高陽建設

しっかりした作りで耐久性もあり大満足です。他社の製品と比べ同等の性能で安価です。

対象商品 : 52942269
2021-06-19
用途: 舗装工事
有限会社竹内土建

価格に満足。チョークラインのひもが丁度いいくらいの太さで、10mぐらいの展張でのライン墨だしなら余裕です。50mまで使用できるみたいですが、試してないのでわかりません。
ラインの巻き取りも良いです。

対象商品 : 52942269
2021-12-21
用途: 路面塗装作業

ちょっと巻きのハンドルの収納がいまいちですが、本来の使いがっては良いです。
もう少しケースが小さくなれば…

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする