パワーテック
インバーター発電機PGシリーズ
シリーズのラインナップにより、幅広いニーズに対応。
用途
電力の供給。
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60(切換式)
相数
単相
始動方式
リコイルスタート
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※発電機は全て屋外専用です。
※発電機から排出される排気ガスには一酸化炭素が含まれており、室内などの換気の悪い場所で使用すると一酸化炭素中毒を引き起こすおそれがあり、大変危険です。
※発電機を使用する際には取扱説明書をよくお読みになって換気の良い屋外で発電機を使用するようにしてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
燃料タンク容量(L)
排気量(cc)
騒音値(dB)
エンジン形式
使用燃料
定格電流(A)
連続運転時間(h)
定格出力(kVA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52697454
PG1700i
8
119
65(7m)
4ストローク単気筒空冷OHV
無鉛ガソリン・エンジンオイル容量(0.4リットル)
17
5.4(定格出力時)
1.7
¥
85,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52697445
PG700i
2.3
42.7
65(7m)
2サイクル単気筒
混合燃料(燃料とエンジンオイル混合比(50:1))
7
3.1(定格出力時)
0.7
¥
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
52697463
PG3100i
13
170
69(7m)
4ストローク単気筒空冷OHV
無鉛ガソリン・エンジンオイル容量(0.45リットル)
31
5.5(定格出力時)
3.1
¥
132,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください