アームスシステム
双眼生物顕微鏡
鏡筒形式
双眼鏡筒(ジーデントップ型)
仕様
4孔レボルバー
消費電力(W)
3 LED 電源:100V-240V
眼幅調整範囲(mm)
48~75
接眼レンズ
WF10X/20mm (ハイアイポイント)
対物レンズ
EPLAN 4X/0.10、EPLAN 10X/0.25、EPLAN 40X/0.65(S)、EPLAN 100X/1.25(S,Oil)
スライダの微動上下量(mm)
ストローク: 20(微動:2μm/目盛り)
傾斜角度(°)
30
コンデンサー(開口数)
N.A.1.25
ステージ寸法(mm)
143×110、移動範囲:76×50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52697558
AR-B32-1
¥
115,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください