三眼生物顕微鏡

三眼生物顕微鏡 - アームスシステム

Cマウント0.5X付属の、三眼生物顕微鏡です。

鏡筒形式三眼鏡筒(ジーデントップ型)光路切替無し(接眼20:三眼80)仕様4孔レボルバー付属品0.5×Cマウント消費電力(W)3 LED 電源:100V-240V眼幅調整範囲(mm)48~75接眼レンズWF10X/20mm (ハイアイポイント)対物レンズPLAN 4X/0.10、PLAN 10X/0.25、PLAN 40X/0.66(S)、PLAN 100X/1.25(S,Oil)スライダの微動上下量(mm)ストローク: 20(微動:2μm/目盛り)傾斜角度(°)30コンデンサー(開口数)N.A.1.25ステージ寸法(mm)143×110、移動範囲:76×50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52697567AR-B32TR05
178,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする