曜日別特売

アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー無・ロングタイプ TCBS-NLNシリーズ

アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー無・ロングタイプ TCBS-NLNシリーズ - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー無・ロングタイプ TCBS-NLNシリーズ - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー無・ロングタイプ TCBS-NLNシリーズ - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー無・ロングタイプ TCBS-NLNシリーズ - アズピュア(アズワン)

導電糸を編込んでおり、制電環境に適しています。ファスナーがありませんので、前面からの発塵を抑えられます。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。

ホワイト材質(先芯)ポリカーボネート材質(アッパー)PU(ポリウレタン)種類クリーンシューズ靴タイプブーツ材質布地/導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)グレードクラス100材質(ソール)PU(ポリウレタン)機能静電、耐衝撃性JIS規格JIS T 8101L級相当体積抵抗値1.0×10^9Ω未満内容量1足
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52698163TCBS-NLN23.5
8,780
8,770
9,647(税込)
翌々日出荷
52698179TCBS-NLN24
8,780
8,770
9,647(税込)
翌々日出荷
52698188TCBS-NLN25
8,780
8,770
9,647(税込)
翌々日出荷
52698197TCBS-NLN25.5
8,780
8,770
9,647(税込)
翌々日出荷
52698206TCBS-NLN26.5
8,780
8,770
9,647(税込)
当日出荷
52698215TCBS-NLN27
8,780
8,770
9,647(税込)
翌々日出荷
52698224TCBS-NLN28
8,780
8,770
9,647(税込)
当日出荷
52698233TCBS-NLN28.5
8,780
8,770
9,647(税込)
翌々日出荷
52698249TCBS-NLN29.5
8,780
8,770
9,647(税込)
翌々日出荷
52698258TCBS-NLN30
8,780
8,770
9,647(税込)
翌々日出荷
52698267TCBS-NLN31
8,780
8,770
9,647(税込)
翌々日出荷
52698145TCBS-NLN22
7,800
取扱い終了
52698154TCBS-NLN22.5
7,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする