アズピュア(アズワン)
アズピュア導電性PVCシート 1370mm×0.3mm×30シリーズ
PVCシートに静電気防止剤をコーティングしています
厚さ(mm)
0.3
色
クリア
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(幅Wmm×長さLm)
1370×30
表面抵抗
10^9~11^Ω/□
アズワン品番
1-5115-12
内容量
1ロール
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52698285
-
¥
57,100
¥
56,529
¥
62,182
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください