アズワン
PUコートナイロン手袋 指先コート 5双入
コーティング
指先コート
材質
ナイロン100%、コーティング樹脂部/ポリウレタン
指マチ
マチあり
入数(双)
5
内容量
1袋(5双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52698294
-
L
¥
1,050
¥
1,040
¥
869
アウトレット
¥
956
(税込)
当日出荷
残り1点です
52698303
-
M
¥
1,100
¥
1,090
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌々日出荷
52702029
-
S
¥
1,100
¥
1,090
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください