アズワン
PUコートナイロン手袋 手の平コート 5双入
入数(双)
5
コーティング
指先コート
材質
ナイロン100%、コーティング樹脂部/ポリウレタン
指マチ
マチあり
内容量
1袋(5双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52698319
-
グレー
L
¥
1,400
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
翌々日出荷
52698328
-
-
M
¥
1,400
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
翌々日出荷
52698337
-
-
S
¥
1,400
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください