曜日別特売

マンホール対応トイレテントセット MSシリーズ

マンホール対応トイレテントセット MSシリーズ - ユニトレンドマンホール対応トイレテントセット MSシリーズ - ユニトレンド

災害時のトイレ対策としてマンホールを活用する為のテントセットです。コンパクトに折りたためる為、省スペース保管が可能です。

セット内容ユニトイレ・安心(トイレ本体)、マンホールガイド(ガイドポリ×2枚付)、マンホール調整プレート(厚み18mm)、テント材質フレーム/ステンレス、テント/ナイロン内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※使用時は各種法律・条例等を確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
使用時寸法(mm)
アズワン品番
折りたたみ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52698425MS-DX001Sテント:約7.8、トイレ本体:約5、マンホール調整プレート:約81100×1100×19203-7839-11Φ580×40
58,000
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52698434MS-TW1212Sテント:約8.6、トイレ本体:約5、マンホール調整プレート:約81200×1200×22003-7839-12240×240×1130
103,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52698443MS-TW1218Sテント:約8.6、トイレ本体:約5、マンホール調整プレート:約81200×1800×22003-7839-13240×240×1130
95,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする