曜日別特売

小型2軸可動式ワークライト

小型2軸可動式ワークライト - GENTOS小型2軸可動式ワークライト - GENTOS
(2件のレビュー)

USB充電式
COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。
底面マグネット
2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。
背面ダブルフック
電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。
トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。
バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。
チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。
バックプッシュスイッチ

電球の種類LED設置場所屋内外兼用保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)マグネットマグネット付属品専用Micro USBケーブル(50cm)本体質量(g)約130(電池含む)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個輝度約14カンデラ(トップライト)/ 19カンデラ(Ecoモード時)/ 59カンデラ(Highモード時)使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵電池寿命充放電 約500回充電時間(時間)約2明るさ(Lm)約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時)照射距離(m)約15(最大時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×220×36.5点灯時間(時間)約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード)照射角度(°)170落下耐久(m)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52697506GZ-210
8,000
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS GZ-210点灯パターン
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-03-22
用途: 船内で電源の無いところで
親和工業株式会社

とても使い勝手が良くて便利なんですか、バックやポケットに入れて持ち歩く時に不意にスイッチを押してしまう構造です。いざ使うときには既に点灯していたりで、無駄にバッテリーを消耗してしまいます。折りたたみ時は点灯しないなどの改善ができれば☆5です。

1が参考にしています
対象商品 : 52697506
2020-12-20
用途: 機械分解時
製造業

明るいです。回転出来るのもマグネット付も嬉しいです。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする