USB充電式
COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。
底面マグネット
180°可動グリップ
大型背面クリップ:作業ベルト等に挟んで使用可能。
電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。
トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。
チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。
バックプッシュスイッチ
電球の種類LED設置場所屋内外兼用保護等級IP66マグネットマグネット付属品専用Micro USBケーブル(50cm)本体質量(g)約97(電池含む)輝度約50(トップライト)/ 25(Ecoモード時)/ 75(Highモード時)使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵電池寿命充放電 約500回充電時間(時間)約2.5明るさ(Lm)約110(トップライト)/ 50(Ecoモード時)/ 150(Highモード時)照射距離(m)約17(最大時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×157.5×21.4点灯時間(時間)約3(トップライト)/ 7(Ecoモード)/ 2.5(Highモード)照射角度(°)165落下耐久(m)2内容量1台