曜日別特売
モノタロウ

墨つぼ 自動巻

墨つぼ 自動巻 - モノタロウ墨つぼ 自動巻 - モノタロウ
(8件のレビュー)

自動巻きなので煩わしさがありません。墨を均一にする押し出すプッシュボタンが付いています。

用途墨汁による墨付け作業付属品鉛筆材質(本体)ABS樹脂質量(g)約140糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)7.5糸の太さ(mm)0.5色(本体)黄色、黒本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約71×181×36内容量1個
取扱説明書:(7.2MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※墨汁を入れすぎにご注意ください。墨漏れの原因となります。
※製品の特性上、墨うち時や糸を張った状態で、予期せずカルコが部材より抜けてしまう可能性がありますので、必ず保護メガネを着用して使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52943303-
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-19
用途: DYIで
自動車・二輪車・自転車関連業

自宅での作業用に購入しました。
普段 使わない道具ですので、墨が入っていない事も知りませんでした。
少量の墨が付いていればいいのにと思いました・・

1が参考にしています
対象商品 : 52943303
2023-11-11
用途: 床貼りに
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事ではなく趣味で古民家をDIYしてるので購入。
初めて使うので、モノタロウオリジナルのリーズナブルなものを選びました。
DIYレベルなら特に問題はないですが、作りは薄いプラスチックのオモチャみたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 52943303
2023-10-15
用途: 型枠加工の墨出し。
株式会社丸征土木

墨を入れたら継目から漏れて来た。安いだけかな。残念です。

6が参考にしています
対象商品 : 52943303
2022-05-11
用途: 材木の墨出し
製造業

購入後すぐに壊れた。使い物にならない。
廃棄処分。ゴミを買ってしまいました。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。
モノタロウブランドにつきましては1年間の返品保障がございますので、
保障期間内の商品がまだお手元にございましたら弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品 : 52943303
2021-06-05
用途: 墨出し
株式会社B.A.S.E.建設業・工事業

墨つぼは しょっちゅう壊れるのでよく買う 他社の3分の1の価格であまり期待はしてなかったが まずまず合格ですね。 多分 うちの墨壺は 全てこれになるでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 52943303
2021-03-31
用途: 建設現場で墨打ち用に
建設業・工事業

何で黄色?
どうでもいいことですが(笑)
と言いつつ、赤、黒、白とあればと思います。
なにはともあれ、安い!の一点張りです。

2が参考にしています
対象商品 : 52943303
2021-08-07
用途: 木材のすみうち
不動産業

機能的には大変満足しています。墨汁がセットなら尚よかったのですが。別途購入しなくてはならないので

3が参考にしています
対象商品 : 52943303
2021-03-24
用途: 基礎工事の際の墨出しに使用

墨付けしようと糸を出したが、巻取りロックが甘く、糸が緩みやすい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする