曜日別特売

iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 埋込型 下面開放型 W150

iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 埋込型 下面開放型 W150 - Panasonic(パナソニック)

器具本体とライトバーの組合せ品

長さ(mm)2466幅(mm)170質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54調光の可否内容量1セット
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
セット内容
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52698888XLX850PENCLR9100~24232.2器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8500ENCLR9150.64850
60,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
52698897XLX860PENJLR9100~24239.8器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8600ENJLR9155.76200
64,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
52699509XLX800PENCRX2200~24263.1器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8000ENCRX2153.59690
77,400
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
52699518XLX830PENCRX2200~24282.3器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8300ENCRX2157.812900
86,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
52699807XLX800PENCRZ2200~24262.9器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8000ENCRZ21549690
77,400
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
52699816XLX830PENCRZ2200~24282.1器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8300ENCRZ2158.212990
86,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
52699825XLX850PENCRZ9100~24232.6器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8500ENCRZ9148.74850
60,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
52699834XLX860PENJRZ9100~24240.2器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8600ENJRZ9154.26200
64,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
52700735XLX800PENCLA2200~24262.5器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8000ENCLA21559690
77,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
52700744XLX830PENCLA2200~24281.7器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8300ENCLA2158.912990
86,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする