曜日別特売

iDシリーズ 一体型LEDベースライト グレアセーブ 40形 埋込型 下面開放型 W190

iDシリーズ 一体型LEDベースライト グレアセーブ 40形 埋込型 下面開放型 W190 - Panasonic(パナソニック)

器具本体とライトバーの組合せ品 まぶしさを押さえつつ照度を確保した高効率な配光設定

長さ(mm)1274幅(mm)210器具・セットセット品光源色昼白色内容量1セット
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52699125XLX450RJNTLR9100~24231.9137.944004400
50,700
取扱い終了
52699134XLX450RKNTLR9100~24231.9140.144704470
44,700
取扱い終了
52699143XLX450RLNTLR9100~24231.9150.448004800
42,200
取扱い終了
52699159XLX460RKNTLR9100~24243.1137.559305930
48,700
取扱い終了
52699168XLX460RLNTLR9100~24243.1147.763706370
46,200
取扱い終了
52699999XLX450RKNTRZ9100~24232.3138.344704470
45,200
取扱い終了
52700008XLX460RKNTRZ9100~24243.5136.349305930
49,200
取扱い終了
52700875XLX430RKNTLA9100~24220.6133.427502750
39,400
取扱い終了
52700884XLX440RKNPLA9100~24225137.634403440
41,200
取扱い終了
52701733XLX430RKNTLE9100~24220.6133.427502750
36,400
取扱い終了
52701749XLX430RLNTLE9100~24220.6143.229502950
33,900
取扱い終了
52701758XLX440RKNPLE9100~24225137.634403440
38,200
取扱い終了
52701767XLX440RLNPLE9100~24225147.636903690
35,700
取扱い終了
52701776XLX450RJNTLE9100~24231.9137.944004400
47,700
取扱い終了
52701785XLX450RKNTLE9100~24231.9140.144704470
41,700
取扱い終了
52701794XLX450RLNTLE9100~24231.9150.448004800
39,200
取扱い終了
52701803XLX460RKNTLE9100~24243.1137.559305930
45,700
取扱い終了
52701819XLX460RLNTLE9100~24243.1147.763706370
43,200
取扱い終了
52701864XLX450RKNTRX9-32.5137.544704470
45,200
取扱い終了
52701873XLX450RKNTRX9100~24232.5137.544704470
45,200
取扱い終了
返品不可
52701968XLX460RKNTRX9-43.7135.659305930
49,200
取扱い終了
52701977XLX460RKNTRX9100~24243.7135.659305930
49,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする