曜日別特売

iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 埋込型 下面開放型 W220 Cチャンネル回避型

iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 埋込型 下面開放型 W220 Cチャンネル回避型 - Panasonic(パナソニック)

器具本体とライトバーの組合せ品

長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)6.4材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20調光の可否内容量1セット
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
セット内容
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52699177XLX850TENCLR9100~24232.2器具本体:NNLK82742、ライトバー:NNL8500ENCLR9151.24870
64,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
52699186XLX860TENJLR9100~24239.8器具本体:NNLK82742、ライトバー:NNL8600ENJLR9156.26220
68,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
52699588XLX800TENCRX2200~24263.1器具本体:NNLK82742、ライトバー:NNL8000ENCRX2154.19730
81,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
52699597XLX830TENCRX2200~24282.3器具本体:NNLK82742、ライトバー:NNL8300ENCRX2158.413040
90,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
52700017XLX800TENCRZ2200~24262.9器具本体:NNLK82742、ライトバー:NNL8000ENCRZ2154.69730
81,500
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
52700026XLX830TENCRZ2200~24282.1器具本体:NNLK82742、ライトバー:NNL8300ENCRZ2158.813040
90,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
52700035XLX850TENCRZ9100~24232.6器具本体:NNLK82742、ライトバー:NNL8500ENCRZ9149.34870
64,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
52700044XLX860TENJRZ9100~24240.2器具本体:NNLK82742、ライトバー:NNL8600ENJRZ9154.76220
68,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
52700893XLX800TENCLA2200~24262.5器具本体:NNLK82742、ライトバー:NNL8000ENCLA2155.69730
81,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
52700909XLX830TENCLA2200~24281.7器具本体:NNLK82742、ライトバー:NNL8300ENCLA2159.613040
90,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする