曜日別特売

iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 Dスタイル W230

iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 Dスタイル W230 - Panasonic(パナソニック)

器具本体とライトバーの組合せ品

質量(kg)4.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×2438×50色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否内容量1セット
全10種類を絞り込む
消費電力(W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
セット内容
材質(本体)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52699195XLX850DENCLR9100~24232.2器具本体:NNLK82523、ライトバー:NNL8500ENCLR9亜鉛鋼板155.2
52,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
地域運賃
52699204XLX860DENJLR9100~24239.8器具本体:NNLK82523、ライトバー:NNL8600ENJLR9亜鉛鋼板160.8
56,900
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
52699606XLX800DENCRX2200~24263.1器具本体:NNLK82523、ライトバー:NNL8000ENCRX2亜鉛鋼板(白色)158.4
69,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
52699615XLX830DENCRX2200~24282.3器具本体:NNLK82523、ライトバー:NNL8300ENCRX2亜鉛鋼板(白色)162.8
78,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
52700053XLX800DENCRZ2200~24262.9器具本体:NNLK82523、ライトバー:NNL8000ENCRZ2亜鉛鋼板(白色)158.9
69,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
52700069XLX830DENCRZ2200~24282.1器具本体:NNLK82523、ライトバー:NNL8300ENCRZ2亜鉛鋼板(白色)163.2
78,200
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
52700078XLX850DENCRZ9100~24232.6器具本体:NNLK82523、ライトバー:NNL8500ENCRZ9亜鉛鋼板(白色)153.3
52,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
52700087XLX860DENJRZ9100~24240.2器具本体:NNLK82523、ライトバー:NNL8600ENJRZ9亜鉛鋼板(白色)159.2
56,900
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
52700918XLX800DENCLA2200~24262.5器具本体:NNLK82523、ライトバー:NNL8000ENCLA2亜鉛鋼板(白色)160
69,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
52700927XLX830DENCLA2200~24281.7器具本体:NNLK82523、ライトバー:NNL8300ENCLA2亜鉛鋼板(白色)164
78,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする