曜日別特売

iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 反射笠付型

iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 反射笠付型 - Panasonic(パナソニック)

器具本体とライトバーの組合せ品

質量(kg)4.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×2413×60色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)RaRa83調光の可否内容量1セット
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
セット内容
材質(本体)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52699423XLX850KENCLR9100~24232.2器具本体:NNLK81517、ライトバー:NNL8500ENCLR9鋼板(高反射白色粉体塗装)152.1
53,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
52699439XLX860KENJLR9100~24239.8器具本体:NNLK81517、ライトバー:NNL8600ENJLR9亜鉛鋼板(白色)157.5
57,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
52699703XLX800KENCRX2200~24263.1器具本体:NNLK81517、ライトバー:NNL8000ENCRX2亜鉛鋼板(白色)155.4
70,400
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
52699719XLX830KENCRX2200~24282.3器具本体:NNLK81517、ライトバー:NNL8300ENCRX2亜鉛鋼板(白色)159.6
79,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
52700595XLX800KENCRZ2200~24262.9器具本体:NNLK81517、ライトバー:NNL8000ENCRZ2亜鉛鋼板(白色)155.9
70,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
52700604XLX830KENCRZ2200~24282.1器具本体:NNLK81517、ライトバー:NNL8300ENCRZ2亜鉛鋼板(白色)160
79,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
52700613XLX850KENCRZ9100~24232.6器具本体:NNLK81517、ライトバー:NNL8500ENCRZ9亜鉛鋼板(白色)150.3
53,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
52700629XLX860KENJRZ9100~24240.2器具本体:NNLK81517、ライトバー:NNL8600ENJRZ9亜鉛鋼板(白色)155.9
57,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
52701216XLX800KENCLA2200~24262.5器具本体:NNLK81517、ライトバー:NNL8000ENCLA2亜鉛鋼板(白色)156.9
70,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
52701225XLX830KENCLA2200~24281.7器具本体:NNLK81517、ライトバー:NNL8300ENCLA2亜鉛鋼板(白色)160.8
79,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする