曜日別特売

iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 iスタイル

iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 iスタイル - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

器具本体とライトバーの組合せ品

質量(kg)3.4材質(本体)亜鉛鋼板(白色)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×2413×50器具・セットセット品材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否内容量1セット
全10種類を絞り込む
消費電力(W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
セット内容
明るさ(Lm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52699448XLX850NENCLR9100~24232.2器具本体:NNLK81509、ライトバー:NNL8500ENCLR950005000155.2
51,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
52699457XLX860NENJLR9100~24239.8器具本体:NNLK81509、ライトバー:NNL8600ENJLR964005000160.8
56,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
52699728XLX800NENCRX2200~24263.1器具本体:NNLK81509、ライトバー:NNL8000ENCRX2100005000158.4
69,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
52699737XLX830NENCRX2200~24282.3器具本体:NNLK81509、ライトバー:NNL8300ENCRX2134005000162.8
77,700
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
52700638XLX800NENCRZ2200~24262.9器具本体:NNLK81509、ライトバー:NNL8000ENCRZ2100005000158.9
69,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
52700647XLX830NENCRZ2200~24282.1器具本体:NNLK81509、ライトバー:NNL8300ENCRZ2134005000163.2
77,700
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
52700656XLX850NENCRZ9100~24232.6器具本体:NNLK81509、ライトバー:NNL8500ENCRZ950005000153.3
51,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
52700665XLX860NENJRZ9100~24240.2器具本体:NNLK81509、ライトバー:NNL8600ENJRZ964005000159.2
56,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
52701234XLX800NENCLA2200~24262.5器具本体:NNLK81509、ライトバー:NNL8000ENCLA2100005000160
69,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
52701243XLX830NENCLA2200~24281.7器具本体:NNLK81509、ライトバー:NNL8300ENCLA2134005000164
77,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-26
用途: 工場現場照明用
製造業

webページについて
光束〔lm〕と色温度〔K〕の比較表がごっちゃになっています。
これでは品番ごとの光束比較ができません。
ページの修正をしてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする