曜日別特売

ロール紙/厚口コート紙HG

ロール紙/厚口コート紙HG - Canon

ラージフォーマットプリンタ用厚口コート紙。

坪量(g/m2)145仕様オートカット可能長さ(m)30.5白色度(%)100紙質コート紙紙管径(inch)2印刷方式片面入数1適合プリンタインクジェットプリンタ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52702038LFM-CPH/60/14560インチ
24,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52702047LFM-CPH/42/14542インチ
17,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52702056LFM-CPH/36/14536インチ
14,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52702065LFM-CPH/24/14524インチ
9,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52702074LFM-CPH/A0/145A0
14,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52702083LFM-CPH/A1/145A1
9,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52702099LFM-CPH/A2/145A2
7,400
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
52702108LFM-CPH/B0/145B0
17,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52702117LFM-CPH/B1/145B1
11,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52702126LFM-CPH/B2/145B2
9,500
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,450/税込¥1,595
沖縄地方数量1につき¥1,150/税込¥1,265
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする